天然無機質系凝集剤 きよまる君 ZP(金属イオン・重金属排水タイプ)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1kg×1袋) 注文コード76410243 品番ZP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

シラス(火山灰)を主原料とした天然無機質系の凝集剤です。これまでの凝集剤では処理しきれなかった、微細な懸濁物質も処理できるため、環境に配慮される多数のユーザー様より支持されております。 1凝集までのスピードは圧倒的です。また他の凝集剤では対応しきれない、微細な懸濁物も凝集可能です。 2弱酸性〜アルカリ性の廃水に対し、基本的にはpH調整なしで使用可能です。また添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても使いやすいです。 3形成されるブロックが大きく、粘性も低いため、撥水処理が容易です。

添加量目安500〜2500ppm 外観淡褐色(粉末) pH0.1%液中性(約7) 密度(g/cm3)0.95(かさ) 用途金属イオン・重金属排水に強いタイプです。 1水性塗料廃水(塗装現場で刷毛やローラー等の道具を洗った廃水の処理) 2塗装ブース(塗装ブースの循環廃水) 3高濃度廃水 仕様【魚類急性毒性試験】(ヒメダカ)各種試験クリア、【溶媒に対する溶解性】水/有機溶剤に不溶・水中でフロックを形成し凝集沈殿する 危険物の類別非危険物
注意
※保管時は高温多湿を避け、水濡れには注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする