LV ENDMILL
LV ENDMILLの エンドミル
LV ENDMILLの 超硬エンドミル
LV ENDMILLの スクエア超硬エンドミル
アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル 3枚刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76410383
品番
883L-AEP 080308
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,195
販売価格(税別)
¥
6,541
バスケットに入れる
エンドミルを鏡面に仕上げており、切屑の排出性に優れ、刃先への溶着を軽減します。
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
刃径(Φmm)
8
シャンク径(Φmm)
8
材質
SMG(超微粒子超硬合金)
刃長(mm)
24
刃数
3枚刃
全長(mm)
60
被削材
アルミニウム合金
ねじれ角(°)
50
表面処理
ノンコート