曜日別特売
884L-Z 050406 不等リード 不等ピッチ 超硬スクエアエンドミル 4枚刃 TiAlNコーティング LV ENDMILL 76410444

884L-Z 050406 不等リード 不等ピッチ 超硬スクエアエンドミル 4枚刃 TiAlNコーティング LV ENDMILL 76410444
884L-Z 050406 不等リード 不等ピッチ 超硬スクエアエンドミル 4枚刃 TiAlNコーティング LV ENDMILL 76410444
884L-Z 050406 不等リード 不等ピッチ 超硬スクエアエンドミル 4枚刃 TiAlNコーティング LV ENDMILL 76410444

不等リード 不等ピッチ 超硬スクエアエンドミル 4枚刃 TiAlNコーティング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード76410444品番884L-Z 050406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

不等リード・不等分割により、びびり振動を抑制。高能率な切削加工が可能です。
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。

刃径(Φmm)5シャンク径(Φmm)6材質SMG(超微粒子超硬合金)刃長(mm)13刃数4枚刃全長(mm)50被削材炭素鋼、合金鋼、高硬度鋼(~55HRC)、ステンレス鋼などねじれ角(°)42/40表面処理TiAlN
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする