LV ENDMILL
LV ENDMILLの エンドミル
LV ENDMILLの 超硬エンドミル
LV ENDMILLの スクエア超硬エンドミル
超硬スクエアエンドミル 4枚刃 TiAlNコーティング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76411458
品番
774L-B 010406
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,754
販売価格(税別)
¥
2,504
バスケットに入れる
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
刃径(Φmm)
1
シャンク径(Φmm)
6
材質
MG(超微粒子超硬合金)
刃長(mm)
3
刃数
4枚刃
全長(mm)
50
被削材
炭素鋼、合金鋼、高硬度鋼(〜55HRC)、ステンレス鋼など
ねじれ角(°)
35
表面処理
TiAlN