LV ENDMILL
樹脂・アルミ加工用 超硬ロングネック スクエアエンドミル 2枚刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
1
0.5
0.6
0.8
1
1.2
1.5
2
2.5
3
3.5
4
シャンク径(Φmm)
4
4
6
刃長(mm)
1.5
0.75
0.9
1.2
1.5
1.8
2.3
3
4
4.5
6
首下長(mm)
8
2
4
6
8
10
12
16
14
18
20
25
30
35
全57種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76411704
品番
662L-DW 10082
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,414
販売価格(税別)
¥
3,104
バスケットに入れる
ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
刃径(Φmm)
1
シャンク径(Φmm)
4
材質
MG(超微粒子超硬合金)
刃長(mm)
1.5
刃数
2枚刃
全長(mm)
50
首下長(mm)
8
被削材
アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど
ねじれ角(°)
35
表面処理
ノンコート