曜日別特売
662L-DW 35252 樹脂・アルミ加工用 超硬ロングネック スクエアエンドミル 2枚刃 LV ENDMILL 76412097

662L-DW 35252 樹脂・アルミ加工用 超硬ロングネック スクエアエンドミル 2枚刃 LV ENDMILL 76412097
662L-DW 35252 樹脂・アルミ加工用 超硬ロングネック スクエアエンドミル 2枚刃 LV ENDMILL 76412097

樹脂・アルミ加工用 超硬ロングネック スクエアエンドミル 2枚刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
刃径(Φmm)3.5
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)6
首下長(mm)25
内容量1本注文コード76412097品番662L-DW 35252
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,064
販売価格(税別)
4,604

ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。

刃径(Φmm)3.5シャンク径(Φmm)6材質MG(超微粒子超硬合金)刃長(mm)6刃数2枚刃全長(mm)75首下長(mm)25被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなどねじれ角(°)35表面処理ノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする