LV ENDMILL
LV ENDMILLの エンドミル
LV ENDMILLの 超硬エンドミル
LV ENDMILLの ボール超硬エンドミル
樹脂・アルミ加工用 超硬 小径ボールエンドミル 2枚刃
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76412194
品番
668V-BW 0052
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,012
販売価格(税別)
¥
3,647
バスケットに入れる
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
刃長(mm)
1
ボール半径R(mm)
0.25
刃径(Φmm)
0.5
材質
MG(超微粒子超硬合金)
刃数
2枚刃
全長(mm)
50
被削材
アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど
シャンク径(Φmm)
4
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
30