LV ENDMILL
LV ENDMILLの エンドミル
LV ENDMILLの 超硬エンドミル
LV ENDMILLの ボール超硬エンドミル
樹脂・アルミ加工用 超硬ロングシャンク ボールエンドミル 2枚刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76412736
品番
668V-2ALW 1202200
在庫数量:残り8点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,687
¥
9,798
バスケットに入れる
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
シャンク径(Φmm)
12
刃長(mm)
24
全長(mm)
200
ボール半径R(mm)
6
刃径(Φmm)
12
材質
MG(超微粒子超硬合金)
刃数
2枚刃
被削材
アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
30