LV ENDMILL
LV ENDMILLの エンドミル
LV ENDMILLの 超硬エンドミル
LV ENDMILLの ボール超硬エンドミル
超硬ボールエンドミル 2枚刃 TiAlNコーティング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76412797
品番
778V-A 015206
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,556
販売価格(税別)
¥
3,233
バスケットに入れる
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
3
全長(mm)
50
ボール半径R(mm)
0.75
刃径(Φmm)
1.5
材質
MG(超微粒子超硬合金)
刃数
2枚刃
被削材
炭素鋼、合金鋼、高硬度鋼(〜55HRC)、ステンレス鋼など
表面処理
TiAlN
ねじれ角(°)
30