LV ENDMILL
LV ENDMILLの エンドミル
LV ENDMILLの 超硬エンドミル
LV ENDMILLの ラフィング超硬エンドミル
アルミ加工用 超硬ラフィングエンドミル 3枚刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76414258
品番
663L-X 0503
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,832
販売価格(税別)
¥
6,211
バスケットに入れる
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
刃径(Φmm)
5
シャンク径(Φmm)
6
材質
MG(超微粒子超硬合金)
刃長(mm)
13
刃数
3枚刃
全長(mm)
50
被削材
アルミニウム合金
ねじれ角(°)
45
表面処理
ノンコート