4-12454504 新型ぬれ縁 MK(丸喜金属本社) 76414669

新型ぬれ縁

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード76414669品番4-12454504
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

天板はUV吸収剤、ハイインパクト材を配合している特殊樹脂なので、色褪せや劣化に強く、強度にも優れています。また炎天下でも熱くなりにくく冬場でも冷たくなりにくい特性を持っています。設置する地面によって製品がガタついてしまった場合でも、全ての脚にアジャスターが付いているので微調整が可能です。転倒防止金具付き。製品耐荷重150kg。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1245×450×400天板部:濃茶、アルミダークグレー(塗装)材質天板部:特殊樹脂、本体:アルミ形状一部組立式質量(kg)約13耐荷重(kg)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする