S-170 義星丁番(リング入) S-170 MK(丸喜金属本社) 76415125

義星丁番(リング入) S-170

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(mm)127
幅(mm)102
内容量1枚注文コード76415125品番S-170
参考基準価格(税別)¥2,270販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
寸法(mm)127×102長さ(mm)127幅(mm)102付属品皿木ネジ材質ステンレス仕上HLねじ穴数8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする