MK(丸喜金属本社)
金色義星丁番(リング入) S-195
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
長さ(mm)
127
127
102
幅(mm)
102
127
102
89
76
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76415204
品番
S-195
参考基準価格(税別)
¥5,390
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
寸法(mm)
127×102
長さ(mm)
127
幅(mm)
102
付属品
皿木ネジ
材質
ステンレス
仕上
金色
ねじ穴数
8