MK(丸喜金属本社)
義星丁番(リング入) S-465
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
76415299
品番
S-465
参考基準価格(税別)
¥3,570
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス
寸法(mm)
102×102
仕上
ホワイト
付属品
皿木ネジ:3.8×25
長さ(mm)
102
幅(mm)
102
ねじ穴数
8