MK(丸喜金属本社)
義星丁番(リング無) S-470
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
長さ(mm)
127
127
102
幅(mm)
127
127
102
89
76
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76415308
品番
S-470
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
ステンレス
寸法(mm)
127×127
仕上
HL
付属品
皿木ネジ
長さ(mm)
127
幅(mm)
127
ねじ穴数
8