MK(丸喜金属本社)
義星丁番(リング無) S-470
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
長さ(mm)
102
127
102
幅(mm)
76
127
102
89
76
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76415344
品番
S-470
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
材質
ステンレス
寸法(mm)
102×76
仕上
HL
付属品
皿木ネジ
長さ(mm)
102
幅(mm)
76
ねじ穴数
8