S-472 義星丁番(リング無) S-472 MK(丸喜金属本社) 76415369

義星丁番(リング無) S-472

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
仕上アンバー
内容量1枚注文コード76415369品番S-472
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949
仕上アンバー付属品皿木ネジ:3.5×25材質ステンレス長さ(mm)102幅(mm)102寸法(mm)102×102ねじ穴数8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする