曜日別特売
S-960 義星丁番(リング無) S-960 MK(丸喜金属本社) 76415414

義星丁番(リング無) S-960

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(mm)127
幅(mm)102
内容量1枚注文コード76415414品番S-960
参考基準価格(税別)¥2,320販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質ステンレス寸法(mm)127×102仕上マットブラック付属品皿木ネジ長さ(mm)127幅(mm)102ねじ穴数8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする