S-830 厚口丁番(リング入) S-830 MK(丸喜金属本社) 76415448

厚口丁番(リング入) S-830

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚幅(mm)70注文コード76415448品番S-830
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
材質ステンレス寸法(mm)102×70仕上HL付属品皿木ネジ長さ(mm)102幅(mm)70ねじ穴数8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする