MK(丸喜金属本社)
厚口丁番(リング入) S-830
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚
幅(mm)
49
注文コード
76415606
品番
S-830
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,527
販売価格(税別)
¥
1,388
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
寸法(mm)
76×49
仕上
ホワイト
付属品
皿木ネジ
長さ(mm)
76
幅(mm)
49
ねじ穴数
8