S-65 中厚丁番(リング入) S-65 MK(丸喜金属本社) 76415737

中厚丁番(リング入) S-65

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(mm)89
幅(mm)56
内容量1枚注文コード76415737品番S-65
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
材質ステンレス寸法(mm)89×56仕上HL付属品皿木ネジ長さ(mm)89幅(mm)56ねじ穴数6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする