MK(丸喜金属本社)
中厚丁番(リング入) S-65
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
長さ(mm)
76
102
89
76
幅(mm)
45
66
56
45
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76415746
品番
S-65
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
材質
ステンレス
寸法(mm)
76×45
仕上
HL
付属品
皿木ネジ
長さ(mm)
76
幅(mm)
45
ねじ穴数
6