曜日別特売
S-60 イージー丁番 S-60 MK(丸喜金属本社) 76415798

イージー丁番 S-60

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
縦(mm)89
板厚(mm)1.5
横(mm)41
仕上金色
内容量1枚注文コード76415798品番S-60
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
寸法(mm)89×41仕上金色板厚(mm)1.5縦(mm)89横(mm)41付属品皿木ネジ材質ステンレスねじ穴数7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする