ネトロンシート(土木用) WF1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 76416297 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

弾力性があり衝撃や荷重を受けても破れにくいネットです。
適度な伸度があり、目崩れしにくいネットです。
酸、アルカリに強く耐腐食性に優れています。
対候性、耐寒性があり、耐久性に優れています。
軽量なので取扱いが容易です。

厚さ(mm)6 幅(cm)62 長さ(m)30 網目(mm)27×27 降伏点強度(N/m)6370(長さ方向)、4900(幅方向) 参考質量(kg)15/巻 材質高密度ポリエチレン 用途土木用 仕様開孔率:70%
注意
※可燃性ですので、火気の周りで使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする