※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A4043-WY アルミMIG溶接ワイヤー(A4043) 富山住友電工 76416665 A4043-WY アルミMIG溶接ワイヤー(A4043) 富山住友電工 76416665

アルミMIG溶接ワイヤー(A4043)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(5kg×2巻) 注文コード 76416665 品番 A4043-WY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

永年にわたり蓄積されたアルミ電線の製造技術をベースに、高度な線引加工技術と超音波洗浄などを取り入れた洗浄技術を駆使して製造され、ワイヤ表面の傷、酸化物、油脂、汚れなどを除去した高品質溶接ワイヤです。

ワイヤー径(Φmm)1.6 成分化学成分(w%):Si/4.5〜6.0、Fe/0.8、Cu/0.30、Mn/0.05、Mg/0.05、Zn/0.10、Ti/0.20、Al/残部、その他(個々/0.05、合計/0.15) 材質(スプール)プラスチック 種類(アルミ合金)4043 規格JIS Z3232認定品、日本海事協会(NK)認定品、ロイド船級協会(LLOYD'S)認定品、アメリカ船級協会(ABS)認定品、ノルウェー船級協会(NV)認定品 寸法D(Φmm)293 寸法d(Φmm)210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする