15サイズ展開のミラーレースカーテンフェア

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1枚) 注文コード 76417505 品番 幅150cm×長さ133cm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

お買い求めしやすいシンプルなレースカーテンとなっております。
ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。
アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!

ホワイト 幅(cm)150 長さ(cm)133 機能ミラー 混率(%)ポリエステル100 用途ご家庭/事務所/オフィスに、フックが付いた状態でお届けするのですぐに使用可能
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする