日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
のびーる(コードリール)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
色
緑
注文コード
76418196
品番
FB10S-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
緑
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
4(全延時12)
電線仕様-種別
VCTF1.25mm
3
×2芯×10m
使用場所
屋内型