ADAL(アダル)
ADAL(アダル)の 業務用・飲食店向け家具
ADAL(アダル)の ソファ
ADAL(アダル)の 飲食店・ベンチシートソファ
ベンチソファ メロー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76418485
品番
S3508-10VK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥43,000
この商品は
54
種類から選べます
他の種類を見る
多目的に使用できるベンチソファ。
スペースに合わせWサイズを組み合わせてください。
国内生産。
やや硬めの座り込ごち。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×600×800
座面高さ(mm)
420
張地
オレンジ ico-24
材質
背座ビニールレザー難燃性、防汚加工、抗菌、耐移行、耐次亜塩素酸
用途
クリニックの待合室、飲食店、カラオケルーム等
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅への配送は不可です。
※コーナータイプは納入ルートに80cm以上の有効開口が必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76418485
S3508-10VK
68292169
S3508-10VK
ベンチソファ メロー
ADAL(アダル)
1台
¥
46,980
税込
¥
51,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)