S3508-40VK ベンチソファ メロー ADAL(アダル) 76418528 S3508-40VK ベンチソファ メロー ADAL(アダル) 76418528 S3508-40VK ベンチソファ メロー ADAL(アダル) 76418528 S3508-40VK ベンチソファ メロー ADAL(アダル) 76418528

ベンチソファ メロー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76418528 品番S3508-40VK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥88,000
この商品は54種類から選べます 他の種類を見る

多目的に使用できるベンチソファ。
スペースに合わせWサイズを組み合わせてください。
国内生産。
やや硬めの座り込ごち。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×800×800 座面高さ(mm)420 張地オレンジ ico-24 材質背座ビニールレザー難燃性、防汚加工、抗菌、耐移行、耐次亜塩素酸 タイプコーナー 用途クリニックの待合室、飲食店、カラオケルーム等 グリーン購入法適合
注意
※個人宅への配送は不可です。
※コーナータイプは納入ルートに80cm以上の有効開口が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76418528 S3508-40VK 68292205 S3508-40VK ベンチソファ メロー ADAL(アダル) ベンチソファ メロー ADAL(アダル) 1台 85,980 税込94,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする