ADAL(アダル)
ADAL(アダル)の 業務用・飲食店向け家具
ADAL(アダル)の ソファ
ADAL(アダル)の 飲食店・ベンチシートソファ
ベンチソファ メロー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76418564
品番
S3508-20VK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥69,000
この商品は
54
種類から選べます
他の種類を見る
多目的に使用できるベンチソファ。
スペースに合わせWサイズを組み合わせてください。
国内生産。
やや硬めの座り込ごち。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×600×800
座面高さ(mm)
420
張地
ブラックico-34
材質
背座ビニールレザー難燃性、防汚加工、抗菌、耐移行、耐次亜塩素酸
用途
クリニックの待合室、飲食店、カラオケルーム等
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅への配送は不可です。
※コーナータイプは納入ルートに80cm以上の有効開口が必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76418564
S3508-20VK
68292248
S3508-20VK
ベンチソファ メロー
ADAL(アダル)
1台
¥
71,980
税込
¥
79,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)