TLS570K テーブル脚 テーブルベースTLS ADAL(アダル) 76419027 TLS570K テーブル脚 テーブルベースTLS ADAL(アダル) 76419027 TLS570K テーブル脚 テーブルベースTLS ADAL(アダル) 76419027

テーブル脚 テーブルベースTLS

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード76419027 品番TLS570K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

カフェ、レストラン標準高のテーブル金物脚。
30mm厚の天板を取り付けてH700mmのテーブルになります。

材質スチール/黒粉体塗装 ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×570×670 寸法(mm)300×300(天板受板) 支柱径(Φmm)101 適合サイズ(mm)900角以下570角以上(天板) 用途テーブル用金物脚(木製天板用)
注意
※天板は付属しません。
※24mmの六角ボルトを締める工具が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする