TLS500K テーブル脚 テーブルベースTLS ADAL(アダル) 76419036 TLS500K テーブル脚 テーブルベースTLS ADAL(アダル) 76419036 TLS500K テーブル脚 テーブルベースTLS ADAL(アダル) 76419036

テーブル脚 テーブルベースTLS

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード76419036 品番TLS500K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,900
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

カフェ、レストラン標準高のテーブル金物脚。
30mm厚の天板を取り付けてH700mmのテーブルになります。

材質スチール/黒粉体塗装 ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×670 寸法(mm)240×240(天板受板) 支柱径(Φmm)101 適合サイズ(mm)800角以下500角以上(天板) 用途テーブル用金物脚(木製天板用)
注意
※天板は付属しません。
※24mmの六角ボルトを締める工具が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76419036 TLS500K 68291855 TL001-5076K テーブル脚 TLシリーズ ADAL(アダル) テーブル脚 TLシリーズ ADAL(アダル) 1台 27,980 税込30,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする