ADAL(アダル)
ADAL(アダル)の 業務用・飲食店向け家具
ADAL(アダル)の テーブル
ADAL(アダル)の テーブル脚/テーブル用部品
テーブル脚 テーブルベースTLS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
76419063
品番
TLW680K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥33,500
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
カフェ、レストラン標準高のテーブル金物脚。
30mm厚の天板を取り付けてH700mmのテーブルになります。
材質
スチール/黒粉体塗装
ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×450×670
寸法(mm)
240×240 (天板受板/2枚)
支柱径(Φmm)
101
適合サイズ(mm)
1200×800以下680×450以上(天板)
用途
テーブル用金物脚(木製天板用)
注意
※天板は付属しません。
※24mmの六角ボルトを締める工具が必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76419063
TLW680K
68291889
TL005-8576K
テーブル脚 TLシリーズ
ADAL(アダル)
1台
¥
52,980
税込
¥
58,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)