FIZIK
FIZIKの サイクルウェア
FIZIKの アクセサリー/小物類
R5 ARTICA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ
40.5
注文コード
76419386
品番
343510002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,182
この商品は
サイズ
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
遂に登場した厳寒期用シューズは過酷な条件でも、防寒性、快適性、堅牢性を発揮します。
防水、透湿性の高いメンブレン素材と強化マイクロテックス、防水ジッパーによって最悪な天候にも快適性を維持します。
色
BK
サイズ
40.5
材質(ソール)
カーボン強化ナイロン
材質(アッパー)
防水・透湿メンブレン+強化マイクロテックスシェル
仕様
インソール:フィジーク・サイクリングインソール、クロージングシステム:インターナルスピードレーシングシステム
注意
※使用されるクリートのメーカー、またシューズのサイズによっては、クリートのカーブとアウトソールのカーブが合わないことがあります。
※無理に取り付けるとクリートが破損したり、クリートがしなりペダルと固定しにくくなる可能性があります。
※このような場合には、アウトソールとクリートの隙間を埋めるようなスペーサーを適宜ご用意いただき、調整を行ってください。(フィジークではスペーサーのご用意をしておりません)