FIZIK
FIZIKの サイクルウェア
FIZIKの アクセサリー/小物類
R5 ARTICA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
76419395
品番
343510003
参考基準価格(税別)
¥26,182
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
遂に登場した厳寒期用シューズは過酷な条件でも、防寒性、快適性、堅牢性を発揮します。
防水、透湿性の高いメンブレン素材と強化マイクロテックス、防水ジッパーによって最悪な天候にも快適性を維持します。
色
BK
サイズ
41
材質(ソール)
カーボン強化ナイロン
材質(アッパー)
防水・透湿メンブレン+強化マイクロテックスシェル
仕様
インソール:フィジーク・サイクリングインソール、クロージングシステム:インターナルスピードレーシングシステム
注意
※使用されるクリートのメーカー、またシューズのサイズによっては、クリートのカーブとアウトソールのカーブが合わないことがあります。
※無理に取り付けるとクリートが破損したり、クリートがしなりペダルと固定しにくくなる可能性があります。
※このような場合には、アウトソールとクリートの隙間を埋めるようなスペーサーを適宜ご用意いただき、調整を行ってください。(フィジークではスペーサーのご用意をしておりません)