R5 ARTICA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ42.5 注文コード76419429 品番343510006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,182
この商品はサイズ18種類から選べます 他の種類を見る

遂に登場した厳寒期用シューズは過酷な条件でも、防寒性、快適性、堅牢性を発揮します。
防水、透湿性の高いメンブレン素材と強化マイクロテックス、防水ジッパーによって最悪な天候にも快適性を維持します。

BK サイズ42.5 材質(ソール)カーボン強化ナイロン 材質(アッパー)防水・透湿メンブレン+強化マイクロテックスシェル 仕様インソール:フィジーク・サイクリングインソール、クロージングシステム:インターナルスピードレーシングシステム
注意
※使用されるクリートのメーカー、またシューズのサイズによっては、クリートのカーブとアウトソールのカーブが合わないことがあります。
※無理に取り付けるとクリートが破損したり、クリートがしなりペダルと固定しにくくなる可能性があります。
※このような場合には、アウトソールとクリートの隙間を埋めるようなスペーサーを適宜ご用意いただき、調整を行ってください。(フィジークではスペーサーのご用意をしておりません)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする