R5 ARTICA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 76419447 品番 343510008
参考基準価格(税別)¥26,182 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

遂に登場した厳寒期用シューズは過酷な条件でも、防寒性、快適性、堅牢性を発揮します。
防水、透湿性の高いメンブレン素材と強化マイクロテックス、防水ジッパーによって最悪な天候にも快適性を維持します。

BK サイズ43.5 材質(ソール)カーボン強化ナイロン 材質(アッパー)防水・透湿メンブレン+強化マイクロテックスシェル 仕様インソール:フィジーク・サイクリングインソール、クロージングシステム:インターナルスピードレーシングシステム
注意
※使用されるクリートのメーカー、またシューズのサイズによっては、クリートのカーブとアウトソールのカーブが合わないことがあります。
※無理に取り付けるとクリートが破損したり、クリートがしなりペダルと固定しにくくなる可能性があります。
※このような場合には、アウトソールとクリートの隙間を埋めるようなスペーサーを適宜ご用意いただき、調整を行ってください。(フィジークではスペーサーのご用意をしておりません)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする