343510009 R5 ARTICA FIZIK 色BK 76419456

343510009 R5 ARTICA FIZIK 76419456 343510009 R5 ARTICA FIZIK 76419456 343510009 R5 ARTICA FIZIK 76419456

R5 ARTICA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ44 注文コード76419456 品番343510009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,182
この商品はサイズ18種類から選べます 他の種類を見る

遂に登場した厳寒期用シューズは過酷な条件でも、防寒性、快適性、堅牢性を発揮します。
防水、透湿性の高いメンブレン素材と強化マイクロテックス、防水ジッパーによって最悪な天候にも快適性を維持します。

BK サイズ44 材質(ソール)カーボン強化ナイロン 材質(アッパー)防水・透湿メンブレン+強化マイクロテックスシェル 仕様インソール:フィジーク・サイクリングインソール、クロージングシステム:インターナルスピードレーシングシステム
注意
※使用されるクリートのメーカー、またシューズのサイズによっては、クリートのカーブとアウトソールのカーブが合わないことがあります。
※無理に取り付けるとクリートが破損したり、クリートがしなりペダルと固定しにくくなる可能性があります。
※このような場合には、アウトソールとクリートの隙間を埋めるようなスペーサーを適宜ご用意いただき、調整を行ってください。(フィジークではスペーサーのご用意をしておりません)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする