R5 TEMPO OVERCURVE(19〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ41 BK/BK 注文コード76419675 品番353450010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品はサイズ・色67種類から選べます 他の種類を見る

オーバーカーブ:人間工学に基づいた足の解剖学的構造に合致する非対称構造。
マイクロテックスアッパー:しなやかで丈夫で、快適で一貫したフィット感。
あらゆるライダーに合わせて素早くフィットするロードシューズ。
すべてのライドを楽しむために不可欠なタイムレスなルックスとパフォーマンスを提供します。サイクリングシューズの古典的な考慮すべき事は、fi'zi:kのアイデンティティとスマートなフォームフィッティング構造で再定義されました。
Overcurve(オーバーカーブ)は、足首の2つの骨の突起の位置ずれを分析し、足首を包み込むような縁を特徴とする靴の構造です。
TEMPO:最も快適な乗り心地を実現する多目的ロードシリーズ。
ROAD:滑らかな路面から厳しいパヴェまで、舗装されたあらゆる路面でパフォーマンスが発揮できるデザインと技術。
R5ナイロンコンポジットアウトソール:高い快適性と優れたペダリング効率のバランスを実現。

BK/BK サイズ41 材質(ソール)カーボン強化ナイロン 材質(アッパー)マイクロテックス 仕様クロージングシステム:BOA IP1-Bシステム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする