R5 TEMPO POWERSTRAP(19〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ39 W/BK 注文コード76420664 品番353460024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,455
この商品はサイズ・色61種類から選べます 他の種類を見る

POWERSTRAP(パワーストラップ):足全体を包み込むように設計されたフットラップ型ベルクロクロージャーは優れたフィット感と、独創的でスタイリッシュなルックスをライダーに提供します。
革新的なベルクロクロージャーを備えた多目的ロードサイクリングシューズ。
ほとんどのベルクロクロージャーは単にアッパーの2つの側面を引っ張るだけですが、POWERSTRAP(パワーストラップ)の構成ではリボンのように太いストラップが足を包み込み、たった2本のストラップで究極の快適性とフィット感を実現します。このシステムはfi'zi:kのボリュームコントロールを再現し、様々な足型に対し優れたフィット感に調整することが可能です。
TEMPO:最も快適な乗り心地を実現する多目的ロードシリーズ。
ROAD:滑らかな路面から厳しいパヴェまで、舗装されたあらゆる路面でパフォーマンスが発揮できるデザインと技術。
R5ナイロンコンポジットアウトソール:高い快適性と優れたペダリング効率のバランスを実現。
カラー:ピンク/ブラック、ブルー/ブラック、ブラック/ブラック、ネイビー/ブラック、ピンク/ブラック、ホワイト/ブラック

W/BK サイズ39 材質(ソール)カーボン強化ナイロン 材質(アッパー)マイクロテックス 仕様クロージングシステム:POWERSTRAP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする