R1 TRANSIRO ニット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 76420935 品番 353860007
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

Knitted upper:圧倒的な通気性と快適性の為の構造設計
R1 full UD carbon outsole:最大のパワー伝達の為の、究極の剛性と軽量性
Infinito:フォアフットへの先進的なボリュームコントロールを実現
Dynamic Arch Support:土踏まず部分の形状に合わせてフィット
Volume Control:足の甲、フォアフット部分の独立したフィット感の調整を実現
Transiro Infinito R1 Knitは高い通気性を備える革新的なニットアッパーを使用した最高峰のトライアスロンシューズで、レース志向の感触と最高のフィット感、トランジション時の迅速で簡単な足入れを可能にする新しいデザインを採用しました。
TRANSIRO:トライアスロンシリーズ。妥協のないサイクリング性能と、効率的なトランジションのどちらも実現するデザイン。
ROAD:滑らかな路面から厳しいパヴェまで、舗装されたあらゆる路面でパフォーマンスが発揮できるデザインと技術。

BK/WHI サイズ40 質量(g)503(size 42) スタックハイト(mm)9.7 材質(アッパー)ニット 仕様BOAx2 IP1-B ダイヤル、R1アウトソール:UDフルカーボン、交換可能なヒールスキッドプレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする