353870010 R3 TRANSIRO FIZIK 76421109

353870010 R3 TRANSIRO FIZIK 76421109 353870010 R3 TRANSIRO FIZIK 76421109 353870010 R3 TRANSIRO FIZIK 76421109

R3 TRANSIRO

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード76421109 品番353870010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,727
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

PU laminated mesh upper:通気性とサポートの強化部分を適材適所でコントロール
R3 full UD carbon outsole:ダイレクトなパワー伝達に最適な剛性を持つソール
Instep Powerstrap:直感的で素早く安全なクローサーシステム
Infinito:フォアフットへの先進的なボリュームコントロールを実現
Volume Control:足の甲、フォアフット部分の独立したフィット感の調整を実現
Transiro Infinito R3は高い剛性を備えるソールと素早いフットエントリー、そして競技中の微調整が可能なフィット感を組み合わせた先進のトライアスロンシューズです。
TRANSIRO:トライアスロンシリーズ。妥協のないサイクリング性能と、効率的なトランジションのどちらも実現するデザイン。
ROAD:滑らかな路面から厳しいパヴェまで、舗装されたあらゆる路面でパフォーマンスが発揮できるデザインと技術。
カラー:ブラック/ホワイト、レッド/ブラック

BK/WHI サイズ41 質量(g)476(size 42) 材質(アッパー)PUラミネート メッシュ アッパー 仕様BOA IP1-B ダイヤル、R3アウトソール:UDフルカーボン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする