X2 TERRA ERGOLACE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ40 AN/GRA 注文コード76422019 品番1002530026
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,545
この商品はサイズ・色28種類から選べます 他の種類を見る

本格的な登坂からテクニカルなダウンヒルまで、短時間のワークアウト、週末の過酷なトリップ、本格的なアルパインツアーのすべてを、ERGOLACE X2は快適にこなすことが可能です。MTBシューズのかさばる形状を避けるために意図的にデザインされたERGOLACE X2のアッパーに採用されたリップストップファブリックは、破れに強くほこりや飛沫を寄せ付けません。滑らかな足の甲は、クランクアームの隙間に引っかけたり、こすったりすることはありません。
テトロン/PET レースと丈夫なガイドにより、どんな足にも簡単にフィットし、季節によって変化するさまざまな厚みのソックスに柔軟に対応できます。つま先と側面のPUラミネーションは、岩や木の根、雨から強力に保護します。 TERRA ERGOLACE X2は真のオールマウンテンシューズで、あらゆるオフロードライドに対応しています。丈夫でしなやかなウーブンリップストップアッパー、柔軟性のあるレースフィット、頑丈で屈曲性をもたらすナイロンシャンクのX2アウトソールは、ビブラムトレッドを採用し優れたグリップを備えています。

AN/GRA サイズ40 材質(アッパー)ウーブン リップストップ 質量(g)329(サイズ42) 仕様アウトソール:X2アウトソール-ナイロンシャンク、EVAミッドソール、ビブラムトレッド-stiffness index 3(ソールの剛性感 3/10)、クロージングシステム:テトロン/PET レース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする