X4 TERRA POWERSTRAP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ45 注文コード76422274 品番1002550018
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,636
この商品はサイズ18種類から選べます 他の種類を見る

POWERSTRAP X4は汎用性のあるグラベルに焦点を当てたシューズで、ドロップバーライダーのアドベンチャーライドからロードクルーズ、街中のライドまで完璧にフィットし、高いパフォーマンスと快適さを実現します。fizikのTERRAオフロードシリーズの一部であり、あらゆる地形、天候、あらゆるスタイルのライディングに対応できるよう、境界を越えて移動できるように設計されています。シンプルで効率的で信頼性の高いPOWERSTRAPクロージャーシステムにより、足をすばやく包み込み、素晴らしいフィット感を発揮します。2つの丈夫なストラップにより、細やかな調整が可能です。 舗装道路だけでなく、グラベルやドロップバーアドベンチャーにもぴったりのフィット感、高性能、快適さを備えた、汎用性のある歩きやすさとスムーズなペダリングに焦点を当てたシューズ。

BK/BK サイズ45 質量(g)292(サイズ42) 仕様POWERSTRAP(パワーストラップ):足を包み込むようにデザインされた新しいベルクロ、アウトソール:X4ナイロンアウトソール-stiffness index 6(ソールの剛性感 6/10)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする