1002490034 R4 TEMPO OVERCURVE IRIDESCENT FIZIK 76422439

1002490034 R4 TEMPO OVERCURVE IRIDESCENT FIZIK 76422439
1002490034 R4 TEMPO OVERCURVE IRIDESCENT FIZIK 76422439
1002490034 R4 TEMPO OVERCURVE IRIDESCENT FIZIK 76422439
1002490034 R4 TEMPO OVERCURVE IRIDESCENT FIZIK 76422439

R4 TEMPO OVERCURVE IRIDESCENT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ44
内容量1足注文コード76422439品番1002490034
参考基準価格(税別)¥33,091販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

R4 TEMPO OVERCURVE は、素早く簡単に装着できる多用途のパフォーマンスロードサイクリングシューズです。様々なライダーと多くのタイプのライドに合うように設計されています。この靴は、タイムレスなルックスをコンセプトにデザインされました。ロードシューズの古典的なポイントは、明確なfizikアイデンティティとスマートなフォームフィット構造で再定義されました。美しいマジョーラカラーは見る角度によってその表情を変化させ、スタイルに新しいひねりを加えます。オーバーカーブシューズの構造は、足首を包み込むようにたがい違いになったカーブを備えており、その結果非対称になり、足首の2つの骨の突起(外側と内側のくるぶし)の自然なずれをトレースします。 素早く簡単に装着できる多用途のパフォーマンスロードサイクリングシューズ。非対称のオーバーカーブアッパー、適度に硬いR4ソール、シングルBoaクロージャーにより、幅広いライダーに合うように設計されています。
ソール:R4 カーボンインジェクテッド強化ナイロン,stiffness index 7(ソールの剛性感 7/10)
Overcurve:人間工学的に足の解剖学的構造に適合する非対称構造
アッパー:PUラミネートメッシュアッパー
クロージングシステム:シングルBOA

BEE/BKサイズ44質量(g)230(size42)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする