R4 TEMPO OVERCURVE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ40 BK/BK 注文コード76422536 品番1002500008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,091
この商品はサイズ・色35種類から選べます 他の種類を見る

R4 TEMPO OVERCURVE は、素早く簡単に装着できる多用途のパフォーマンスロードサイクリングシューズです。様々なライダーと多くのタイプのライドに合うように設計されています。この靴は、タイムレスなルックスをコンセプトにデザインされました。ロードシューズの古典的なポイントは、明確なfizikアイデンティティとスマートなフォームフィット構造で再定義されました。オーバーカーブシューズの構造は、足首を包み込むようにたがい違いになったカーブを備えており、その結果非対称になり、足首の2つの骨の突起(外側と内側のくるぶし)の自然なずれをトレースします。 素早く簡単に装着できる多用途のパフォーマンスロードサイクリングシューズ。非対称のオーバーカーブアッパー、適度に硬いR4ソール、シングルBoaクロージャーにより、幅広いライダーに合うように設計されています。 日本国内限定カラー

BK/BK サイズ40 材質(ソール)R4 カーボンインジェクテッド強化ナイロン,stiffness index 7(ソールの剛性感 7/10) 材質(アッパー)PUラミネートメッシュアッパー 質量(g)230(size42) 仕様Overcurve:人間工学的に足の解剖学的構造に適合する非対称構造、クロージングシステム:シングルBOA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする