曜日別特売
1018990001 ALPACA X5 GRAVITA+carriage kit FIZIK 76423446

1018990001 ALPACA X5 GRAVITA+carriage kit FIZIK 76423446
1018990001 ALPACA X5 GRAVITA+carriage kit FIZIK 76423446
1018990001 ALPACA X5 GRAVITA+carriage kit FIZIK 76423446

ALPACA X5 GRAVITA+carriage kit

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード76423446品番1018990001
参考基準価格(税別)¥16,091販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

GRAVITA ALPACA X5は、高速でアグレッシブなダウンヒルライディングに必要なコントロールを提供するマウンテンバイクサドルです。
このサドルは、チームSanta Cruz Syndicateのライダーとメカニックとの緊密なコラボレーションの結果です。
ワールドカップで実証されたこのサドルの機能は、長距離走行のエンデューロから純粋なダウンヒルまで、重力指向のバイクを完全にコントロールします。
※メビウスレールタイプのサドルにつきI.C.S非対応。
Alpaca:ドロッパーポスト使用に適した滑らかなエッジ形状でサポートとライディングコントロール性を向上
X5:カーボン強化ナイロンシェルとS-Alloyレールの組み合わせ
Mobius rail:強度と適切な重量分布を両立
インパクトに対し適切にしなるウイングパネル

サイズ(mm)130寸法(mm)251×130質量(g)216レール(mm)7×7 S-alloyレール仕様75mm幅部分の高さ:40mm、ノーズ先端から75mm幅までの長さ:130mm
注意
※ALPACA carriage kitがセットになった商品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする