曜日別特売
331730001 ダブルショット 3 ペダル CRANK BROTHERS 76424225

331730001 ダブルショット 3 ペダル CRANK BROTHERS 76424225
331730001 ダブルショット 3 ペダル CRANK BROTHERS 76424225

ダブルショット 3 ペダル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード76424225品番331730001
参考基準価格(税別)¥25,091販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

片面はビンディング、片面はフラットのハイブリッドペダル。スパイクピンが取り外しできる仕様になり、踏み心地を調整できるようになりました。

ブラックベアリングインナー igus製 LLグライドブッシュ アウター エンデューロ製カートリッジ ダブルシール質量(g)403仕様本体:A380アルミ ウイング部:ステンレス、ペダル軸:SCM435 鍛造クロモリ、スプリング:300番台ステンレス、リリースアングル:15度、20度
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする