プロファイルデザイン
Wing/A ブルホーンバー(31.8)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76426027
品番
1000790002
参考基準価格(税別)
¥8,982
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
Wing/A ブルホーンバーは、T2Wingの後継モデルです。クラシックバージョンと比較して、エルゴノミクスを向上させたグリップとケーブル配線が改善されました。
サイズ(mm)
420(C-C)
質量(g)
285(420mm)
幅(mm)
400、420、440
クランプ幅(mm)
31.8
材質
6061-T6アルミニウム