プロファイルデザイン
DRV/A 105 ドロップバー(31.8)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76426054
品番
1000860002
参考基準価格(税別)
¥8,273
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(mm)
380(C-C)ショルダー部
リーチ寸法(mm)
70
角ドライブ(mm)
105
ドロップ寸法(mm)
122
クランプ径(Φmm)
31.8
質量(g)
約285(カタログ値)